Beli besi pipa galvanis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)Deskripsi:Bisa digunakan untuk scafolding.atribut:
- Length (m): 6
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)atribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Length (m): 6
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
- Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIDeskripsi:Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steelatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
- Color: Black
- Standard Length (m): 6
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIODeskripsi:Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOSDeskripsi:Pipa untuk aplikasi umum
- Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)atribut:
- Chemical Composition (% Max): Carbon 0.30%, Manganese 1.20%, Phosphoris 0.05%, Sulfur 0.045%, Copper 0.40%, Nickel 0.40%, Chromium 0.40%, Molibdenum 0.15%, Vanadium 0.08%, Cu+Ni+Cr+Mo+V 1.00%
- Elongation In (inch): 2
- Elongation In (mm): 50
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Nominal size (inch): 1.25
- Outside Diameter (inch): 1.66
- Outside Diameter (mm): 42.2
- SCH No: 40
- Tensile Strength, min (psi): 60000
- Test Pressure (kPa): 8900
- Test Pressure (psi): 1300
- Wall Thickness (inch): 0.14
- Wall Thickness (mm): 3.56
- Weight Class: STD
- Weight Plain End (kg/m): 3.39
- Zinc Coating Weight (g/m²): 550
- Zinc Coating Weight (µm): 77
- G Iron Pipe Fittings Knee 90°atribut:
- Material: Iron
Daftar Harga besi pipa galvanis Terbaru November 2026
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
| CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng) | Rp569.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised | Rp389.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless) | Rp1.599.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) | Rp309.900 |
| Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon) | Rp539.900 |
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/asP107643388-5.jpg)
/2qP116971098-1.jpg)



/p3P111249903-1.jpg)

/b7P107643403-1.jpg)
/dwP111077500-1.jpg)

/e1P111294505-1.jpg)

/f1P104821541-1.jpg)


%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)

/0zP116000035-1.jpg)
/rjP108495991-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)